詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-401

品名 : 58mm(38mm)手すりブラケット(木ねじ用/ステンレス製)

仕様

用途 階段手すりや落下防止など 材質 ステンレスSUS304
適用手すり径 38mm 出幅A 58mm
手すり受け部 80mm 軸径 16mm
ベース径 55mm 付属品 木ネジ
首振り傾斜対応タイプで、階段などの傾斜部分でも施工が簡単です。
ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)
木ねじ3.8×32、3本
首振り傾斜の角度は0~45°になります。
追加説明
カタログ価格

5,860 (税抜)/ 6,446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/21 12:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1348ページ
バリエーション一覧
EA951EL-301 58mm(32mm)手すりブラケット(木ねじ用/ステンレス製)
EA951EL-302 70mm(32mm)手すりブラケット(木ねじ用/ステンレス製)
EA951EL-401 58mm(38mm)手すりブラケット(木ねじ用/ステンレス製)
EA951EL-402 70mm(38mm)手すりブラケット(木ねじ用/ステンレス製)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top