品番 : EA951EL-551
品名 : 手すり用取付金具(軽量鉄骨用)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | T110D36 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250(W)×440(D)×50(H)mm | 取付穴間サイズ | 25mm |
| 材質 | 炭素鋼(防錆メッキ) | 付属品 | ドリルねじφ4×16mm (10本) |
| 固定箇所上下2カ所分 | |||
| 軽量鉄骨用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1347ページ | ||||
