品番 : EA949TT-6
品名 : 手すり用メカナットセット(軽量鉄骨用)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | T110D46 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ボルト:4本(座金4個付き) メカナット:4個 |
サイズ | ボルト:M6×50mm メカナット:M6 |
| 材質 | 六角ボルト・座金:ステンレス メカナット:炭素鋼(防錆メッキ付)、樹脂 |
入数 | 4本 |
| 固定箇所1カ所分 | |||
| 軽量鉄骨用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1347ページ | ||||
