品番 : EA951EL-532
品名 : φ34mm/90x 400mm ステンレス製手すり
仕様
メーカー | TOTO | 型番 | T113B4 |
---|---|---|---|
長さ | 400mm | 高さ | 90mm |
パイプ径 | 34mm | 材質 | ステンレス(ヘアーライン仕上げ) |
耐荷重 | 垂直荷重:1.5kN 水平荷重:800N |
||
「福祉用具-固定形手すり(JIS T 9282)」を満たしています。 | |||
※固定金具はEA947-1、EA951EL-552、-554、-555、EA949TT-1、TT-3~9からお選びください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/28 11:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1397ページ |