品番 : EA951EL-554
品名 : 手すり用取付プレート
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | T110D11 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100(W)×100(D)×6(H)mm | 取付ねじ穴径 | M6 |
| 取付ボルト穴径 | φ8mm | 材質 | 炭素鋼(防錆メッキ) |
| 固定箇所1カ所分 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1347ページ | ||||
