詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949TT-7

品名 : 手すり用埋め込みセット

仕様

メーカー TOTO 型番 T110D42
セット内容 長ねじボルト:4本
アンカーボルト:4本
座金:4個
六角ナット:8個
長ねじボルト M6×60mm
アンカーボルト M6×50mm 座金(外径×内径×厚み) 14.0×6.5×1.5mm
六角ナット M6 材質 長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス
アンカーボルト:炭素鋼(防錆メッキ付)
固定箇所1カ所分
追加説明
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 19:23現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 1347ページ
ウェブカタログ画像
  • 手すり用下地別取付部品例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top