品番 : EA951EL-534
品名 : φ34mm/90x 600mm ステンレス製手すり
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | T113B6 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 600mm | 高さ | 90mm |
| パイプ径 | 34mm | 材質 | ステンレス(ヘアーライン仕上げ) |
| 耐荷重 | 垂直荷重:1.5kN 水平荷重:800N |
||
| 「福祉用具-固定形手すり(JIS T 9282)」を満たしています。 | |||
| ※固定金具はEA947-1、EA951EL-552、-554、-555、EA949TT-1、TT-3~9からお選びください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1397ページ | ||||
