詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-552

品名 : 手すり用取付金具(軽量鉄骨用)

仕様

メーカー TOTO 型番 T110D37
サイズ 250(W)×250(D)×50(H)mm 取付穴間サイズ 25mm
材質 炭素鋼(防錆メッキ) 付属品 ドリルねじφ4×16mm (10本)
固定箇所1カ所分
軽量鉄骨用
追加説明
カタログ価格

8,750 円(税抜)/ 9,625 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 19:24現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1347ページ
ウェブカタログ画像
  • 手すり用下地別取付部品例

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top