品番 : EA949TT-3
品名 : 手すりコーチねじ
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | T110D16 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ6×50mm | 入数 | 4本 |
| 材質 | ステンレス | ||
| 座金4個付き | |||
| 固定箇所1カ所分 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1347ページ | ||||
