品番 : EA949TT-9
品名 : 手すり用溶接セット
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | T110D41 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 長ねじボルト:4本 座金:4個 六角ナット:8個 |
長ねじボルト | M6×60mm |
| 座金(外径×内径×厚み) | 14.0×6.5×1.5mm | 六角ナット | M6 |
| 材質 | ステンレス | ||
| 固定箇所1カ所分 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1347ページ | ||||
