品番 : EA951EL-85A
品名 : φ40x200mm グリップカバー(殺菌/適応径32-38mm
仕様
サイズ(mm) | φ40×200 | 適応径(φmm) | 32~38 |
---|---|---|---|
カラー | カッパーゴールド | 重量(g) | 56 |
材質 | オレフィン系エラストマー、銅 | ||
手がふれるあらゆる場所に!取り付け簡単なウイルス対策! | |||
銅には優れた、殺菌性能があります。 | |||
取付簡単で手間がかかりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/10 12:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1415ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EL-83A φ29x100mm グリップカバー(殺菌/適応径21-26mm |
EA951EL-84A φ35x110mm グリップカバー(殺菌/適応径26-32mm |
EA951EL-85A φ40x200mm グリップカバー(殺菌/適応径32-38mm |
拡大