品番 : EA951ES-77
品名 : φ13mm パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ)
仕様
| 適用パイプ外径(mm) | 13.2 | プレートサイズ(mm) | 10×38 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 32.5 | 材質 | 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) |
| 取付穴径 | φ3mm | 付属品 | 取付用木ねじ |
| クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。 | |||
| 入数 | 1個 | ||
| 通し(エンド用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/07 01:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
