詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951ES-81

品名 : φ9.5mm パイプ用ソケット

仕様

適用パイプ(mm) 9.5 プレート(mm) 28
全高(奥行) 10mm 材質 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)
穴径 φ2.4mm
付属ビス(2.2×12mm)付
クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具
最もスタンダードなパイプ指示金具です。
追加説明
カタログ価格

155 円(税抜)/ 171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1348ページ
バリエーション一覧
EA951ES-81 φ9.5mm パイプ用ソケット
EA951ES-82 φ 13mm パイプ用ソケット
EA951ES-83 φ 16mm パイプ用ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 商品は呼称φ10です。
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top