詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951ET-42

品名 : 32mm U型ソケット(ステンレス製/2個)

仕様

材質 SUS304 適用パイプ外径 32mm
サイズ(A) 35mm サイズ(B) 24.5mm
サイズ(C) 32.5mm サイズ(D) 18mm
サイズ(E) 36mm 付属品 木ねじ(+皿ネジ:3.1X20㎜)
入数 2個入り
上からパイプを乗せるだけで、簡単に施工できます。
ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/06 13:59現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1348ページ
バリエーション一覧
EA951ET-41 25mm U型ソケット(ステンレス製/2個)
EA951ET-42 32mm U型ソケット(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top