品番 : EA951EV-13
品名 : 32mm パイプジョイントティーズ(クロームメッキ)
仕様
| 材質 | 亜鉛ダイカスト | 仕上 | クロムメッキ |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 32mm | サイズ | A:68mm、B:50mm |
| 重量 | 130g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EV-11 19mm パイプジョイントティーズ(クロームメッキ) |
| EA951EV-12 25mm パイプジョイントティーズ(クロームメッキ) |
| EA951EV-13 32mm パイプジョイントティーズ(クロームメッキ) |
メイン画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
