詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EV-21

品名 : 19mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ)

仕様

材質 亜鉛ダイカスト 仕上 クロムメッキ
パイプ外径 19mm サイズ(mm) A:43.5、B:43.5
重量 58g
追加説明
カタログ価格

715 (税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/19 17:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1349ページ
バリエーション一覧
EA951EV-21 19mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ)
EA951EV-22 25mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ)
EA951EV-23 32mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top