詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EV-36

品名 : 32mm ワンタッチパイプジョイント(クロームメッキ)

仕様

適応パイプ径 φ32mm 全長 84.6mm
材質 本体:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)
板ばね:鋼鉄
ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント
差し込むだけで板ばねが効いてがっちりロック!
2本のパイプをつないで長尺パイプに
継ぎ目もフラットで目立ちにくい
ねじ止め不要
耐荷重:約65kg
※ブラケットを600mm間隔で使用した場合
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA951EV-35 25mm ワンタッチパイプジョイント(クロームメッキ)
EA951EV-36 32mm ワンタッチパイプジョイント(クロームメッキ)
ウェブカタログ画像
  • 差し込むだけで板バネが効いてガッチリロック!

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top