品番 : EA951EW-112
品名 : φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 通し形(中間用) | 適用パイプ外径(mm) | 32 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | プレート:24.5×65 全高:68 |
取付穴径 | φ4.5mm |
| 材質 | SUS316 | 様式 | 鏡面仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) |
| 木ねじ×2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EW-111 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製) |
| EA951EW-112 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製) |
| EA951EW-116 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製) |
| EA951EW-117 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製) |
