品番 : EA951EW-141
品名 : φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | 取付穴径 | φ3.5mm |
---|---|---|---|
適用パイプ外径(mm) | 25 | プレート | 56mm |
全高 | 177mm | ||
通し形(中間用) | |||
ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。) | |||
木ねじ、4本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/14 08:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1419ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EW-141 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製) |
EA951EW-142 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製) |
EA951EW-146 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製) |
EA951EW-147 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製) |