詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EW-203A

品名 : 38mm パイプジョイントエルボ(ステンレス製)

仕様

適用パイプ 38mm サイズ(mm) L:72、L1:18、L2:18、H:72、D:44、止めねじ:M6
材質 SUS316相当
鏡面仕上げ
耐久性に優れた、ステンレス製です。
追加説明
カタログ価格

12,300 (税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 20:14現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA951EW-201A 25mm パイプジョイントエルボ(ステンレス製)
EA951EW-202A 32mm パイプジョイントエルボ(ステンレス製)
EA951EW-203A 38mm パイプジョイントエルボ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:72、L1:18、L2:18、H:72、D:44、止めねじ:M6

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top