品番 : EA951EW-21
品名 : 25mm エンドブラケット(ステンレス製)
仕様
パイプ外径 | 25mm | プレート | 54×30mm |
---|---|---|---|
全高 | 62mm | サイズ(mm) | A:29.5、L:54、L1:30、B:42、B1:18、P:40、P1:16、H:47 |
材質 | SUS316 | 仕上 | 鏡面仕上げ |
取付穴径 | 3.9mm | 重量 | 120g |
止め(エンド)用 | |||
鏡面仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) | |||
取付ねじ無し | |||
取付けはφ3.5mmの木ネジをご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/01 18:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1419ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951EW-30 19mm 通しブラケット(ステンレス製) |
EA951EW-31 25mm 通しブラケット(ステンレス製) |
EA951EW-20 19mm エンドブラケット(ステンレス製) |
EA951EW-21 25mm エンドブラケット(ステンレス製) |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照