品番 : EA951EW-211A
品名 : 25mm パイプジョイントチーズ(ステンレス製)
仕様
適用パイプ | 25mm | サイズ(mm) | L:60、L1:7、L2:12、H:51、D:31、止めねじ:M6 |
---|---|---|---|
材質 | SUS316相当 | ||
鏡面仕上げ | |||
耐久性に優れた、ステンレス製です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,110 円(税抜)/ 7,821 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 04:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1400ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EW-211A 25mm パイプジョイントチーズ(ステンレス製) |
EA951EW-212A 32mm パイプジョイントチーズ(ステンレス製) |
EA951EW-213A 38mm パイプジョイントチーズ(ステンレス製) |