品番 : EA951EW-91
品名 : φ25mm パイプ用ソケット(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | 適用パイプ:25 プレート:47 サイド調整ねじ:M6 |
穴径 | φ3mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | ||
| 木ねじ付 | |||
| 鏡面仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EW-91 φ25mm パイプ用ソケット(ステンレス製) |
| EA951EW-92 φ32mm パイプ用ソケット(ステンレス製) |
