品番 : EA951EY-15
品名 : 25mm U型ソケット
仕様
適用パイプ外径(mm) | 25 | 幅(mm) | 29 |
---|---|---|---|
奥行(mm) | 28 | 高さ(mm) | 31.5 |
材質 | 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ) | 付属品 | 皿タッピンねじ(3.5×30) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/01 18:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1418ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951EY-15 25mm U型ソケット |
EA951EY-16 32mm U型ソケット |
拡大