品番 : EA951EY-23
品名 : 楕円パイプ用ブラケット(エンド用)
仕様
| 仕様 | エンド用 | 適用パイプ外径(mm) | 15×30 |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ(mm) | 43×15 | 全高(mm) | 90 |
| 取付穴径 | φ4.2mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ) |
| 取付ねじ無し | |||
| EA951EY-21A・-22A用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/10/07 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1350ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EY-23 楕円パイプ用ブラケット(エンド用) |
| EA951EY-24 楕円パイプ用ブラケット(中間用) |
ウェブカタログ画像
拡大
