詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EY-25

品名 : 楕円パイプ用ブラケット(壁付用)

仕様

適用パイプ外径(mm) 15×30(楕円パイプ) 幅(mm) 19
奥行(mm) 13 高さ(mm) 43
材質 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ) 取付穴径 φ4.5mm
楕円パイプに適した縦長スリット
EA951EY-21A・-22Aの壁面固定に
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

175 円(税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1350ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top