詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EY-21A

品名 : 30x15x 910mm 楕円パイプ(アルミ製/5本)

仕様

外径(mm) 15×30 肉厚(mm) 2.6
全長(mm) 910 材質 アルミ(アルマイトシルバー仕上げ)
入数 5本
追加説明
カタログ価格

4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 17:47現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 1350ページ
バリエーション一覧
EA951EY-21A 30x15x 910mm 楕円パイプ(アルミ製/5本)
EA951EY-22A 30x15x1820mm 楕円パイプ(アルミ製/5本)
ウェブカタログ画像
5本入り
  • 5本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top