詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FA-11

品名 : 270mm ドアストッパー(マグネット付)

仕様

サイズ(mm) ベースサイズ:45×110
パイプ長:約210
パイプ径:φ16
材質 本体:スチール
パイプ:ステンレス
キャップ:ゴム
対応範囲 130mm
(補助板取付時:107mm)
補助プレートサイズ 55×140mm(テープ付)
重量 350g
強力マグネット付
強力マグネットと大型ゴムキャップでガッチリと固定します。
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
追加説明
カタログ価格

2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 23:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1328ページ

代替品

EA951FA-12
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top