品番 : EA951FA-18A
品名 : ドアストッパー(マグネット付)
仕様
| メーカー | ノムラテック | 型番 | N-3031 |
|---|---|---|---|
| 対応範囲 | 200mmまで | ベースサイズ(mm) | 65×65 |
| パイプ長(mm) | 約280 | パイプ径 | φ15mm |
| 材質 | 本体:スチール パイプ:ステンレス キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー) |
重量 | 375g |
| 強力マグネット付 | |||
| 強力マグネットとミクロ吸着シートでガッチリと固定します。 | |||
| 補助板付きで木製、アルミドアにも使用可能 | |||
| 段差のあるドアにも使用できます。 | |||
| ワンタッチでストップ、解除 | |||
| スペアゴム付 | |||
| 強力磁石で鉄製ドア、木製ドア、アルミドアにも鉄板(粘着テープ付)でOK。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/07 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1328ページ | ||||
代替品
![]() |
|

