品番 : EA951FA-2
品名 : 120x45mm ドアストッパー(マグネット付・ゴム)
仕様
| 対応範囲 | 5~40mm | サイズ | 20(W)×120(L)×45(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ゴム | ||
| マグネット付 | |||
| ゴム製でサイドにマグネットが付いており、不要の時にドアに付けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 118 (2026/11/01 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FA-1 142x28mm ドアストッパー(マグネット付・ゴム) |
| EA951FA-2 120x45mm ドアストッパー(マグネット付・ゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
