品番 : EA951FA-4A
品名 : 調整式ドアストッパー(ブロンズ/スチール製)
仕様
| 商品名 | ドアえもん | 対応範囲 | 5~140mm |
|---|---|---|---|
| ベースサイズ | 30×200mm | パイプ長 | 200mm |
| パイプ径 | φ15mm | 取付穴径 | 4mm |
| 材質 | 本体:スチール キャップ:合成樹脂 |
仕上げ | GBメッキ |
| カラー | GB(ブロンズ) | 付属品 | 木製ドア用ビス(φ3.5×16mm)×2本、鉄製ドア用ビス(φ3.5×16mm)×2本、両面粘着テープ |
| 支え棒の位置調整可能 | |||
| お部屋の換気や手荷物の多い時に便利です。 | |||
| ビス止め式でしっかり止まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FA-4A 調整式ドアストッパー(ブロンズ/スチール製) |
| EA951FA-5A 調整式ドアストッパー(シルバー/スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
