詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FA-5

品名 : 調整式ドアストッパー(シルバー/スチール製)

仕様

対応範囲 5~140mm サイズ(mm) ベースサイズ:30×200
パイプ長:200
パイプ径:φ15
材質 本体:スチール
キャップ:合成樹脂
仕上げ クロムメッキ
カラー シルバー 取付穴径 4mm
取付位置 扉の端から30~50mmの間
床面から5~140mmの間
取付方法 ビス取付
付属品 木製ドア用ビス(φ3.5×16mm)×2本、鉄製ドア用ビス(φ3.5×16mm)×2本、両面粘着テープ
支え棒の位置調整可能
お部屋の換気や手荷物の多い時に便利です。
ビス止め式でしっかり止まります。
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/17 12:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1329ページ
バリエーション一覧
EA951FA-4 調整式ドアストッパー(ブロンズ/スチール製)
EA951FA-5 調整式ドアストッパー(シルバー/スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top