品番 : EA951FA-51
品名 : 2050x940mm 簡易網戸(カーテン式)
仕様
セット内容 | ネットセット、上レール、縦枠、固定材、のこ刃、上レールキャップ大・小、ネットフック×8個、スライドバーフック、マグネット受板×2個、コーナー部品、正面付け部品(左用、右用)、ねじ×2本 | 取付可能サイズ | 幅:55~94cm 高さ:165~205cm |
---|---|---|---|
色 | 枠・部品:ライトグレー ネット:グレー |
材質 | 枠・部品:樹脂、アルミ ネット:ポリエステル |
目合 | 18×16メッシュ | 取付場所 | 玄関ドア、勝手口ドア、玄関引戸、テラスドア・ベランダドア・バルコニードア |
カーテンタイプ | |||
突っ張り式なので、手軽に取付可能です。 | |||
シーズンオフは外してしまえます。 | |||
足下にレールがないので、出入りがスムーズです。 | |||
カーテン感覚で開け閉めスムーズです。 | |||
アパートやマンションなどの賃貸住宅にオススメの網戸です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/26 05:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1380ページ |