品番 : EA951FB-106
品名 : φ42mm/1700-3000mm 物干し竿(伸縮型)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SU-300F |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1700~3000 | 直径 | φ42mm |
| パイプ径 | 内筒:32mm 外筒:38mm |
耐荷重 | 全体23kg |
| 重量 | 1.65kg | 材質 | ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン |
| 丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿 | |||
| 両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。 | |||
| エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。 | |||
| 布団を干しても安心の極太タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2103ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FB-106 φ42mm/1700-3000mm 物干し竿(伸縮型) |
| EA951FB-107 φ42mm/2200-4000mm 物干し竿(伸縮型) |
ウェブカタログ画像
拡大
