詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-127

品名 : φ29.4/2330-4000mm物干竿(継ぎタイプ)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SU-400CH
サイズ(mm) 2,330~4,000 パイプ径 内筒:25.4mm
外筒:29.4mm
※伸縮竿の一部は外径22.2mm
耐荷重 全体8kg 重量 1.4kg
材質 本体:ステンレス巻きスチールパイプ
キャップ:ABS樹脂
ハンガー掛け数 ハンガー21本分
サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿
簡単に組み立てができ、収納や持ち運びに適したジョイント式を採用
両端がそれぞれ伸縮するから、洗濯物の量に合わせて自由に長さを調節できます。
波型のフックにハンガーを掛ければ間隔を保って干せるので、洗濯物が風で移動せず風通しを確保して乾きやすい!
追加説明
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2104ページ
バリエーション一覧
EA951FB-126 φ29.4/1630-2800mm物干竿(継ぎタイプ)
EA951FB-127 φ29.4/2330-4000mm物干竿(継ぎタイプ)
ウェブカタログ画像
  • ハンガー21本分を掛けることが可能。
  • 波型フックにハンガーを掛けて間隔をキープ。
  • パイプを入れて回すだけで、あっという間に組み立て。
  • ※本商品は4mサイズです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top