品番 : EA951FB-42A
品名 : 840x660x1320-1800mm 物干し(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CLS-800SER |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用サイズ | 840(W)×660(D)×1,320~1,800(H)mm |
| 収納サイズ | 840(W)×120(D)×1,530(H)mm | 耐荷重 | 全体:約13kg ハンガー部分:約9kg(竿1本あたり3kg) タオルハンガー部:約4kg |
| 重量 | 4.1kg | 材質 | パイプ:ステンレス巻きスチールタイプ、 樹脂部:ABS樹脂 |
| 干せる目安 | シャツ等12枚 バスタオル5枚 タオル6枚 小物20枚 |
必要工具 | プラスドライバー(握りが直径30m/m以上のもの) |
| サビにくいステンレス巻きスチールパイプの室内物干し | |||
| 上下に伸縮するので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することができます。 | |||
| 床からタオルハンガー部まで充分な高さがあるので、ハンガーに掛けた洗濯物もタオルハンガー部に干せます。 | |||
| 使用しない時はコンパクトに収納ができます。 | |||
| 脚部は取り外しが可能で、収納時にスペースをとりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2102ページ | ||||
