詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-47C

品名 : 1330-2250x900x1130mm ふとん干し(ステンレス製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CSPX-230S
※注意※ 【お客様組立品】 使用サイズ 約1330~2250(W)×900(D)×1130(H)㎜
収納サイズ 約1330(W)×140(D)×1440(H)㎜ 耐荷重 全体:約20kg
竿(1本あたり):8.5kg
伸縮竿:3kg
重量 約5.5kg 材質 ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、PP
干せる目安 布団4枚
伸縮自在で衣類もふとんもまとめて干せる、大容量ふとん干し
工具不要の簡単組み立て
洗濯量に合わせて、物干し本体と竿の幅を伸縮可能
風が吹いても洗濯物が片寄らない移動式ハンガー掛け20個付き(付け外し可能)
空気の通り道ができて布団を短時間でふっくら乾かせるダブルバー
ハンガーを交互に掛ければ、省スペースでもたっぷり干せます。
丈夫でサビに強いステンレス巻きスチールパイプを採用で屋外でも使えます。
使用しないときは、折りたたんで収納できます。
追加説明
カタログ価格

7,530 円(税抜)/ 8,283 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2102ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top