品番 : EA951FB-48B
品名 : 2380x1150mm ふとん干し(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SFW-40R |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用サイズ | 2,380(W)×1,150(H)mm |
| 収納時サイズ | 1,190(W)×180(D)×1,150(H)mm | 耐荷重 | アーム1本あたり:約5kg、 全体:約20kg |
| 重量 | 6.7kg | 材質 | ステンレス巻スチールタイプ、ポリプロピレン |
| 干せる目安 | 布団4枚 | 必要工具 | プラスドライバー(握り部分が直径3cm以上のもの) |
| 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のふとん干し | |||
| 倒れにくい新形状で、安定感抜群。 | |||
| 角が丸く布団が掛けやすいデザイン | |||
| 使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,340 円(税抜)/ 10,274 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2102ページ | ||||
