詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-50

品名 : 1230x155x1250mm ふとん干し(ステンレス製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ASF-5R
※注意※ 【お客様組立品】 使用サイズ 2450(W)×1250(H)mm
収納時サイズ 1230(W)×155(D)×1250(H)mm 耐荷重 50kg(10kg/1本)
重量 6kg 材質 ステンレス、ABS樹脂
干せる目安 布団5枚
軽くてサビやキズに強いオールステンレス製のふとん干し
広げて干せる、布団を掛けやすい扇形タイプです。
φ25mmの太いパイプを使用しているので、安定感があります。
使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 06:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2102ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top