品番 : EA951FC-112
品名 : 630x380mm 消火器保護カバー(20型用)
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | 消火器カバー20-1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 20型用 | サイズ | 380×630×1mm |
| 重量 | 10g | 材質 | ビニール |
| 簡易消火器プロテクターは外観美麗でお手頃な価格です。 | |||
| 上部三角部分は蓄光印刷で夜間も視認性良好、使用方法のイラスト付きで覗き窓もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FC-111 520x310mm 消火器保護カバー(10型用) |
| EA951FC-112 630x380mm 消火器保護カバー(20型用) |
ウェブカタログ画像
拡大
