品番 : EA951FC-122
品名 : 776x254x199mm 消火器ボックス(FRP製/20型x1本
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | SN20-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 254×199×776(H)㎜ | 適用消火器サイズ | 20型×1本 |
| 重量 | 4500g | 材質 | FRP製 |
| 錆びない、朽ちないFRP製の消火器格納箱です。 | |||
| 防水・防腐加工で、屋外の設置に最適です。 | |||
| 本体はFRP製(ガラス繊維強化プラスチック)、部品はすべてステンレス製で潮風や排気ガスに腐蝕は殆どありません。 | |||
| 本体縁部外周に段差を設け蓋をオーバーハングさせた防水設計とし人が衝突しても負傷しにくい曲面構造です。 | |||
| 乗用車に轢かせても壊れない抜群の強度を保有し、耐燃性は自己消化性、-50℃でも+200℃でも変質や熱変形は殆どおこしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/18 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FC-121 586x222x169mm 消火器ボックス(FRP製/10型x1本 |
| EA951FC-122 776x254x199mm 消火器ボックス(FRP製/20型x1本 |
ウェブカタログ画像
拡大
