品番 : EA951FC-41
品名 : 160x400x600mm 宅配ボックス(ホワイト)
仕様
| メーカー | ナスタ(Nasta) | 型番 | KS-TLU160-S500 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 160(W)×400(D)×600(H)mm | 受取可能サイズ(最大) | 130(W)×330(D)×440(H)mm 耐荷重:15kg |
| 収納目安 | 350ml缶×24本 | 錠前 | プッシュボタン錠 |
| 材質 | 高純度フェライトステンレス(粉体塗装) | 重量 | 5.4kg |
| 色 | 白 | 付属品 | スノコ2個、非常解除キー2本 |
| 据え置きタイプ | |||
| 前入前出タイプ | |||
| 2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされ、他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。 ※緊急時には付属の鍵を使って開錠することも可能 |
|||
| 雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造を採用 | |||
| 扉の内側に印鑑ケース付きで、不在時でも宅配物の受け取りができます。 ※印鑑は付属しておりません。 |
|||
| 小壁を貫通させることで単体での施工も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,500 円(税抜)/ 52,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1965ページ | ||||
