品番 : EA951FC-65
品名 : 250x200x550mm 消火器カバー(ホワイト)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 250×200×550 | カラー | ホワイト |
|---|---|---|---|
| 重量 | 589g | 材質 | PVC片面マット板 |
| 適用消火器サイズ | 粉末10型 | ||
| 底面に滑り止めフェルト付き | |||
| オフィス、商業施設、公共施設などあらゆる空間に調和するシンプルなデザインです | |||
| 万一の場合でも簡単に消火器を取り出せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/24 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FC-65 250x200x550mm 消火器カバー(ホワイト) |
| EA951FC-66 250x200x550mm 消火器カバー(ブラウンローズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
