詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FC-87

品名 : 400x200x700mm 消火器置場(10型/2本用)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 376-202
サイズ(mm) 400×200×700(H) 材質 鉄
重量 4.2kg 仕様 10型2本用
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:47現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2349ページ

代替品

EA951FC-132
  • 品番

    EA951FC-132

  • コメント

    変更点:サイズや重量変更

バリエーション一覧
EA951FC-86 250x250x750mm 消火器置場(10型/1本用)
EA951FC-87 400x200x700mm 消火器置場(10型/2本用)
ウェブカタログ画像
  • ※消火器は付属しておりません

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top