品番 : EA951FC-9
品名 : 375x150x300mm ポスト(ステンレス製)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 375×150×300 | 重量 | 1.4kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレスSUS304(研磨仕上) | 仕様 | 鍵穴付(φ6mmまで) |
| 投入口サイズ | 348×50mm(A4対応) | ||
| 底面・背面・壁面取付 | |||
| 前入れ前出し | |||
| 付属品 | ネームシール | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1965ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FC-9 375x150x300mm ポスト(ステンレス製) |
| EA951FC-10 375x150x300mm [ダイヤル錠付]ポスト(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
