詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FC-93

品名 : 750x280x210mm 消火器ボックス(20型x1本)

仕様

メーカー モリタ宮田工業 型番 BF201
サイズ(mm) 280×210×750(H) 適用消火器サイズ 20型×1本
重量 約4.8kg 材質 スチール
追加説明
カタログ価格

9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/08 08:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2348ページ
バリエーション一覧
EA951FC-91 605x236x165mm 消火器ボックス(10型x1本)
EA951FC-92 605x460x165mm 消火器ボックス(10型x2本)
EA951FC-93 750x280x210mm 消火器ボックス(20型x1本)
EA951FC-94 750x550x210mm 消火器ボックス(20型x2本)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top