品番 : EA951FD-49
品名 : φ29.6x1380-3800mm 物干し竿(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | N-ASU-380 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1380~3800mm | パイプ径 | 太い:φ29.6mm 細い:φ25.4mm |
| 1本サイズ | 太い:1285mm 細い:1170mm |
耐荷重 | 8kg |
| 重量 | 1.1kg | 材質 | ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン |
| 軽くてさび・傷に強いオールステンレス製の伸縮式物干し竿 | |||
| エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2103ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FD-48 φ29.6x1380-2540mm 物干し竿(ステンレス製) |
| EA951FD-49 φ29.6x1380-3800mm 物干し竿(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
