詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FD-80

品名 : 600mm 天井取付物干し(竿付)

仕様

メーカー タカラ産業 型番 TFG0609
使用サイズ 647×47×50~900mm 物干し掛幅 600mm
耐荷重 8kg 材質 アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート
重量 約600g 付属品 取付けネジ2本、壁付け用フック1個、壁付け用フック取付ネジ2本
必要な時だけ引き出して使えるスッキリ収納タイプ
操作紐を使用し、高さを調整して物干しができます。
室内用
追加説明
カタログ価格

6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2103ページ
バリエーション一覧
EA951FD-80 600mm 天井取付物干し(竿付)
EA951FD-81 1200mm 天井取付物干し(竿付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

取付方法 取付方法

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top