品番 : EA951FE-103A
品名 : 1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-SNPJ-280 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1700~2800(W)×70(D)×95(H)mm | 太さ | 太い部分:約29.6㎜ 細い部分:約25.4㎜ |
| 取付長さの参考耐荷重 | 170cmの場合:30kg 225cmの場合:20kg 280cmの場合:8kg |
材質 | パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:スチール |
| 重量 | 1.3kg | ||
| ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できるステンレス製の強力伸縮棒 | |||
| 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 | |||
| 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付き | |||
| サビに強いステンレス製 | |||
| 【取り付け方】 (1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 (2)アダプターに伸縮棒を乗せる。 (3)突っ張る。 (4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2105ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951FE-101A 750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製) |
| EA951FE-102A 1100-1900mm 強力伸縮棒(ステンレス製) |
| EA951FE-103A 1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

