詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-127

品名 : 465- 900x355mm 伸縮突っ張り棚

つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5322
サイズ(mm)(W×D×H) 465~900×355×30 重量(g) 2300
材質 本体:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.4kgを引いた重さ
シリーズ tower(タワー)
※つっぱり棒は付属していません。
伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。
つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。
フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置くことができます。
ハンガーやタオルが収納できる便利なバー付き
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/07 22:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2163ページ
バリエーション一覧
EA951FE-126 465- 900x290mm 伸縮突っ張り棚
EA951FE-127 465- 900x355mm 伸縮突っ張り棚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top